Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-7210079 Herst.-Nr.: 1433829 EAN/GTIN: 4007081700122 |
| |
|
| | |
| GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Stahl Grosskopf 4 x 10 mm Zur Montage von Greifringen auf Wellen von Ø 1,5 - 30 mm. Mit Öffnungsfeder. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet Weitere Informationen: | | Zange: | schwarz atramentiert | Kopf: | poliert | Griffe: | mit Kunststoff überzogen | Kapazität für Wellendurchmesser: | 4,0 - 7,0 Ø mm | Spitzen (Durchmesser): | 1,3 Ø mm | Länge: | 140 mm | Gewicht netto: | 85 g | Verpackung Länge: | 205.00 mm | Verpackung Höhe: | 11.00 mm | Verpackung Volumen: | 0,1 dm³ | Verpackung Breite: | 86.00 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0515* | € 0,0523* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,04604* | € 0,05544* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,04619* | € 0,05589* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0494* | € 0,0597* | | | | Lager 223 | | | | 500 | | € 8,50* | ab € 0,06188* | € 0,07598* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 37,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|