Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-7210077 Herst.-Nr.: 1433833 EAN/GTIN: 4007081700160 |
| |
|
| | |
| GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 4,8 x 17mm Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ CD, schwarz Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3 mm | Typ: | CD | Farbe: | schwarz | Länge: | 31.8 mm | Schwenkbereich: | 72 ° | Anschlussgröße Düse: | 1/4 in |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,05788* | € 0,06948* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,05808* | € 0,06948* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 7,90* | ab € 0,061* | € 0,0753* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,06048* | € 0,07556* | | | | Lager 223 | | | | 500 | | € 8,50* | ab € 0,0773* | € 0,0947* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 47,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|