Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-7210076 Herst.-Nr.: 1433832 EAN/GTIN: 4007081700153 |
| |
|
| | |
| GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 4,8 x 15mm Malerspachtel, PTFE-beschichtet Ausführung: Blatt aus rostfreiem Edelstahl mit PTFE-Beschichtung und 2-Komponenten-Heft. Abbrennspachtel, scharf angeschliffen. Weitere Informationen: | | Blattbreite: | 75 mm | SB-Verpackt: | Ja | Material Blatt: | Edelstahl | Material Griff: | Mehrkomponenten-Kunststoff | Blattveredelung: | antihaftbeschichtet, rostfrei | Mit Aufhängeloch: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,05075* | € 0,06065* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,05135* | € 0,06125* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0546* | € 0,0653* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,05292* | € 0,06634* | | | | Lager 223 | | | | 500 | | € 8,50* | ab € 0,06832* | € 0,08312* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 41,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|