Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 3,2 x 9,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 3,2 x 9,5
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 3,2 x 9,5
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 3,2 x 9,5
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 3,2 x 9,5
Artikel-Nr.:
     223-7210074
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433823
EAN/GTIN:
     4007081700023
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet

GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 3,2 x 9,5

PolyGrip®-Mehrbereichs-Blindniet, Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 2,5, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Kopfform:
Flachrundkopf
Luftdicht:
Nein
Bohrlochdurchmesser:
3.3 mm
Nietdorndurchmesser:
1.8 mm
SB-Verpackt:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Nietschaftdurchmesser:
3.2 mm
Max. Setzkopfdurchmesser:
6.5 mm
Nietschaftlänge:
9.5 mm
Material Hohlniet:
Aluminium-Magnesium-Legierung
Material Nietdorn:
Stahl, verzinkt
Nietbare Materialstärke max:
6.5 mm
Nietbare Materialstärke min:
1.5 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2000
1000
€ 4,90*
ab € 0,02851*
€ 0,03661*
2 Tage
2000
1000
Frei Haus
ab € 0,02869*
€ 0,03699*
5 Tage
9000
1000
€ 4,30*
ab € 0,02963*
€ 0,03896*
2 Tage
2000
1000
€ 7,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0391*
Lager 223
1000
1000
€ 8,50*
ab € 0,03809*
€ 0,04819*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04819*
€ 0,05735
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03809*
€ 0,04533
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 48,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.