Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachrundschrauben,galvanisch verzinkt DIN 603-555/M10X140 (VE50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Flachrundschrauben,galvanisch verzinkt DIN 603-555/M10X140 (VE50)
Artikeldetailsicht Flachrundschrauben,galvanisch verzinkt DIN 603-555/M10X140 (VE50)
Artikel-Nr.:
     223-7051549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006034100100140
EAN/GTIN:
     4043952121849
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Flachrundschrauben,galvanisch verzinkt DIN 603-555/M10X140 (VE50)

DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 140 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Typ:
Flachrundschrauben
Norm:
DIN 603
Durchmesser:
10 mm
Gewinde:
M 10
Gewindesteigung:
1,5
Länge:
140 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Festigkeit:
Stahl (Mu Stahl)
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschrauben m10, din 603, schlossschraube 8x140, M10x140, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schloßschrauben, DIN603, 00603.410, galZn, AM60310140
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 3,95*
ab € 11,87*
€ 14,025*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 15,00*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,19*
€ 15,10*
pro Packung
€ 5,25*
ab € 13,615*
€ 15,595*
Lager 223
pro Packung
€ 8,50*
ab € 13,79*
€ 15,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
006039440100140
ab € 6,37*
Ähnlich
Reyher
006034000100140
ab € 11,585*
Ähnlich
Reyher
ab € 255,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.