Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Sechskant-Holzschrauben galvanisch verzinkt DIN 571/6,0X50 (VE200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Sechskant-Holzschrauben galvanisch verzinkt DIN 571/6,0X50 (VE200)
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Sechskant-Holzschrauben galvanisch verzinkt DIN 571/6,0X50 (VE200)
Artikel-Nr.:
     223-7051017
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     005710100060050
EAN/GTIN:
     4043952105474
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

CAB FASTENING Sechskant-Holzschrauben galvanisch verzinkt DIN 571/6,0X50 (VE200)

DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 50 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Typ:
Holzschrauben
Norm:
DIN 571
Antrieb:
Außensechskant
Durchmesser:
6 mm
Gewinde:
Holzschraube 6 mm
Länge:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Festigkeit:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0425*
€ 0,0465*
Lager 223
200
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0484*
€ 0,0541*
4 Tage
32
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,73*
€ 7,12*
6 Tage
31
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,15*
€ 7,29*
39 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,38*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.