| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6896195 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163176725 |
| |
|
| | |
| SSI SCHÄFER Müllcontainer 660 L Kunststoff-Flachdeckel grün Müllcontainer aus Kunststoff, Flachdeckel • Material: HDPE • Robust, formstabil, alterungsbeständig • Mit Wasserablaufstutzen • Arretierbar und mobil • Fahrweg: bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen • Radstopp • Herstellung: nach DIN EN 840 • Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien Hinweis: Zentrale Feststellbremse für Zentralverriegelung auf Anfrage lieferbar Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 660 l | Farbe: | grün | Maße B x T x H: | 1370 x 780 x 1250 mm | Gewicht: | 45 kg | Herstellerartikelnummer: | 88632 | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,48* | € 354,31* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,77* | € 354,33* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 275,99* | € 361,04* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,50* | € 377,32* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 326,85* | € 409,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|