Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Gabelrolle 82mm Guss-Polyamid/Stahl LG.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Gabelrolle 82mm Guss-Polyamid/Stahl LG.K
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Gabelrolle 82mm Guss-Polyamid/Stahl LG.K
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Gabelrolle 82mm Guss-Polyamid/Stahl LG.K
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Gabelrolle 82mm Guss-Polyamid/Stahl LG.K
Artikel-Nr.:
     223-6891179
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C40.82.20B
EAN/GTIN:
     4021885030636
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Nylonrad
Polyamidrad

BS ROLLEN Gabelrolle 82mm Guss-Polyamid/Stahl LG.K

Polyurethanrad C40

• Kugellager
• Material Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 (±3) Shore A
• Material Radkörper: Stahlkern
Weitere Informationen:
Basis:
Rad
Lagerung:
Kugellager
Radbreite:
70 mm
Kugellager:
6204-Z
Ausführung:
für Gabelhubwagen
Nabenlänge:
66 mm
Oberfläche:
Polyurethan
Modellnummer:
C40
Einsatzbereich:
Apparate
Shorehärte (A):
95 °
Raddurchmesser:
82 mm
Tragfähigkeit:
700 kg
Farbe Lauffläche:
rot
Material Radkörper:
Stahl
Kugellager Abmessung:
20x47x14 mm
Material Laufbelag:
Kunststoff
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,46*
€ 30,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,47*
€ 30,95*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,40*
€ 30,99*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,64*
€ 31,13*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 30,54*
€ 39,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20
ab € 16,03*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.17C
ab € 22,11*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20O
ab € 26,03*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20
ab € 15,79*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20D
ab € 18,07*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20H
ab € 19,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.