| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6883989 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4007795010852 |
| |
|
| | |
| SCHOERKEN Flaschenzug 300Kg ohne Seilbremse Schoerken Universal-Flaschenzug • Zum schnellen Heben, Ziehen und Spannen • Stabiles Stahlblechgehäuse mit Sicherheitshaken, selbstschmierende Laufrollen aus Polyamid • Seil aus Polypropylen • Seilbremse mit 5 Zähnen, die das Seil parallel festklemmen Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Seilbremse | Tragkraft: | 300 kg | Normalhubhöhe: | 2,5 m | Seil-Ø: | 6 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,76* | € 59,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 46,72* | € 59,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 47,32* | € 60,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 48,82* | € 62,22* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 60,18* | € 75,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|