Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Transportroller 12 Tonnen AS120-P -40,0X34,5X14,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Transportroller 12 Tonnen AS120-P -40,0X34,5X14,5cm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Transportroller 12 Tonnen AS120-P -40,0X34,5X14,5cm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Transportroller 12 Tonnen AS120-P -40,0X34,5X14,5cm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Transportroller 12 Tonnen AS120-P -40,0X34,5X14,5cm
Artikel-Nr.:
     223-6883192
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163820727
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller

CAB BETRIEB Transportroller 12 Tonnen AS120-P -40,0X34,5X14,5cm

Schwerlast-Transportroller

• Universell kombinierbare Fahrwerkskomponenten
• Optimal für den leichten und sicheren Transport von Lasten bis zu 12 Tonnen
• Stabile Stahlkonstruktion in Kastenbauweise, blau lackiert
• Handgriffe aus Rundstahl
• Große Rollen aus Nylon bzw. Polyurethan, dadurch optimale Verteilung der Last
• Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage
Abriebfest und elastisch, geringer Rollwiderstand.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
12 t
Anzahl Rollen:
8
Material Rollen:
Polyurethan
Rollen Ø x B:
115 x 60 mm
Maße B x T x H:
400 x 345 x 145 mm
Gewicht ca.:
40 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlast roller
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 337,94*
€ 388,57*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 338,13*
€ 388,58*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 356,59*
€ 408,04*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 361,97*
€ 414,22*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 439,61*
€ 497,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,85*
€ 592,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,01*
€ 580,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,75*
€ 560,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,09*
€ 546,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,61*
€ 523,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.