Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Ratschen-Zurrgurt 2-Tlg. 35mm Länge 4m RP-Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Ratschen-Zurrgurt 2-Tlg. 35mm Länge 4m RP-Haken
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Ratschen-Zurrgurt 2-Tlg. 35mm Länge 4m RP-Haken
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Ratschen-Zurrgurt 2-Tlg. 35mm Länge 4m RP-Haken
Artikel-Nr.:
     223-6810008
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163809678
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

CAB BETRIEB Ratschen-Zurrgurt 2-Tlg. 35mm Länge 4m RP-Haken

Ratschen-Zurrgurt, 1000–2000 daN, zweiteilig

• DIN EN 12195-2
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite ohne Armlehnen:
500 mm
Gesamtbreite mit Armlehnen:
590 mm
Sitztiefe:
430 mm
Sitzbreite:
445 mm
Sitzhöhe:
470 mm
Made in Germany:
-
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
240
20
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 8,54*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 6,7282*
€ 9,2082*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,76*
€ 9,25*
1 Tag
240
1
€ 4,90*
ab € 6,81*
€ 9,32*
Lager 223
239
1
€ 8,50*
ab € 8,43*
€ 11,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.