Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Absperrpfosten Parky 60mm, mit Bodenhülse rund, durch Dreikantschlüssel herausnehmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Absperrpfosten Parky 60mm, mit Bodenhülse rund, durch Dreikantschlüssel herausnehmbar
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Absperrpfosten Parky 60mm, mit Bodenhülse rund, durch Dreikantschlüssel herausnehmbar
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Absperrpfosten Parky 60mm, mit Bodenhülse rund, durch Dreikantschlüssel herausnehmbar
Artikel-Nr.:
     223-6793033
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004338781392
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller

GAH ALBERTS Absperrpfosten Parky 60mm, mit Bodenhülse rund, durch Dreikantschlüssel herausnehmbar

SK-Absperrpfosten Passau
• Herausnehmbar durch Bestätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses
• Bodenhülse zum Einbetonieren
• Stahl, feuerverzinkt
• Weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 roten, reflektierenden Ringen

Hinweis: Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Garantie:
Nein
Material:
Stahl
Rundrohr:
Ja
klappbar:
Nein
Pfostendurchmesser:
60 mm
Ausführung:
herausnehmbar
Befestigung:
Einbetonieren
Form Pfosten:
rund
Höhe gesamt:
1200 mm
Vierkantrohr:
Nein
Wartungsfrei:
Nein
Abschließbar:
Ja
Herausnehmbar:
Ja
Farbe Streifen:
rot
Zum Aufdübeln:
Nein
Durchmesser Bodenhülse:
65 mm
Anzahl Streifen:
2 St.
Höhe über Flur:
1000 mm
Tüv/GS geprüft:
Nein
Zum Einbetonieren:
Ja
Durchmesser Absperrpfosten:
60 mm
Pfosten versenkbar:
Nein
Schloss/Verschluss:
Dreikant-/Feuerwehrverschluss
Pfostenbeschichtung:
verzinkt und weiß kunststoffbeschichtet
Material Bodenhülse:
Stahl
Oberfläche Material:
feuerverzinkt
Abmessung Bodenhülse:
Ø 65 x 400 mm
Streifen reflektierend:
Ja
Pfosten mit Liftautomatik:
Nein
Verschlussart Profilzylinder:
Nein
Anzahl reflektierende Streifen:
2 St.
Mit Bodenplatte zum Aufschrauben:
Nein
Verschlussart Dreikantverschluss:
Ja
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 78,46*
€ 95,28*
€ 4,80*
ab € 78,41*
€ 95,28*
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 79,75*
€ 96,98*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,73*
€ 97,73*
Lager 223
13
€ 8,50*
ab € 139,29*
€ 168,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,80*
Zubehör
Kroschke
KSI_7736
ab € 12,72*
Zubehör
Carl Turck
0071901862
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.