Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau ca.45my - lose im Karton verpackt (Kart=250St)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau ca.45my - lose im Karton verpackt (Kart=250St)
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau ca.45my - lose im Karton verpackt (Kart=250St)
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau ca.45my - lose im Karton verpackt (Kart=250St)
Artikel-Nr.:
     223-6699846
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816076613
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

CAB BETRIEB Müllsack 120Ltr. blau ca.45my - lose im Karton verpackt (Kart=250St)

Müllsack, 120 Liter, lose im Karton (PE)

• Polyethylen

Lieferung: Im Karton.
Weitere Informationen:
PE:
1 Rolle
Farbe:
blau
Höhe:
1100 mm
Breite:
700 mm
Inhalt:
120 l
Einzeln:
1
Infotext:
250 Stück, lose im Karton
Material:
Polyethylen
Auf Rolle:
0
Stärke ca.:
45 µm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9500
250
€ 4,90*
ab € 0,143*
€ 0,196*
1 Tag
9500
250
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,196*
250
€ 4,90*
ab € 0,143*
€ 0,21*
4 Tage
350
1
€ 4,79*
ab € 0,163*
€ 0,216*
Lager 223
9500
250
€ 8,50*
ab € 0,19*
€ 0,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 62,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.