Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREVEN Hautreiniger GREVEN SOFT U ECO 2000ml Varioflasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GREVEN GREVEN Hautreiniger GREVEN SOFT U ECO 2000ml Varioflasche
Artikeldetailsicht GREVEN GREVEN Hautreiniger GREVEN SOFT U ECO 2000ml Varioflasche
Artikeldetailsicht GREVEN GREVEN Hautreiniger GREVEN SOFT U ECO 2000ml Varioflasche
Artikeldetailsicht GREVEN GREVEN Hautreiniger GREVEN SOFT U ECO 2000ml Varioflasche
Artikeldetailsicht GREVEN GREVEN Hautreiniger GREVEN SOFT U ECO 2000ml Varioflasche
Artikeldetailsicht GREVEN GREVEN Hautreiniger GREVEN SOFT U ECO 2000ml Varioflasche
Artikeldetailsicht GREVEN GREVEN Hautreiniger GREVEN SOFT U ECO 2000ml Varioflasche
Artikeldetailsicht GREVEN GREVEN Hautreiniger GREVEN SOFT U ECO 2000ml Varioflasche
Artikeldetailsicht GREVEN GREVEN Hautreiniger GREVEN SOFT U ECO 2000ml Varioflasche
Artikel-Nr.:
     223-6694230
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     14060009
EAN/GTIN:
     4260029177534
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel

GREVEN Hautreiniger GREVEN SOFT U ECO 2000ml Varioflasche

 

Der Hautreiniger Greven Soft U Eco ist ein umweltfreundlicher Handreiniger, der speziell für starke Verschmutzungen entwickelt wurde. Er bietet eine Vielzahl von Vorteilen und ist ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen eine effektive Reinigung erforderlich ist.

Dieser Handreiniger enthält Olivenkernmehl, das eine natürliche Reinigungswirkung bietet und dabei hilft, hartnäckigen Schmutz gründlich zu entfernen. Das rückfettende Rapsöl verstärkt die Reinigungswirkung und trägt gleichzeitig zur Pflege der Haut bei.

Die gute Hautverträglichkeit des Greven Soft U Eco Handreinigers ermöglicht eine starke Reinigungskraft, ohne dabei die Haut übermäßig zu strapazieren. Er entfernt zuverlässig Schmutz, Fette und Öle, während er die Haut schonend behandelt.

Der Hautreiniger ist dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst, um die natürliche Schutzbarriere zu erhalten und die Hautgesundheit zu unterstützen. Die Formel ist lösemittelfrei und seifenfrei, was bedeutet, dass keine aggressiven Chemikalien enthalten sind. Dadurch wird die Haut geschont und vor dem Austrocknen geschützt.

Zusätzlich zur effektiven Reinigung bietet der Greven Soft U Eco Handreiniger ein angenehmes Dufterlebnis, da er parfümiert ist. Dies macht die Handreinigung zu einem erfrischenden und angenehmen Erlebnis.

Ein weiterer Vorteil des Greven Soft U Eco Handreinigers ist seine Umweltfreundlichkeit. Durch den Verzicht auf Lösungsmittel und die Verwendung einer umweltfreundlichen Formulierung trägt er zur Nachhaltigkeit bei und reduziert die Umweltauswirkungen im Vergleich zu herkömmlichen Handreinigern.

Der Greven Soft U Eco Handreiniger vereint eine effektive Reinigungskraft, gute Hautverträglichkeit, natürliche Inhaltsstoffe und Umweltfreundlichkeit. Er ist die ideale Wahl für Bereiche mit starken Verschmutzungen, in denen eine gründliche Reinigung erforderlich ist, ohne die Haut zu belasten.

 

Eigenschaften:

 

  • Mit Olivenkernmehl
  • Mit rückfettendem Rapsöl zur Reinigungsverstärkung
  • Gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft
  • Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
  • Lösemittelfrei
  • Seifenfrei
  • Parfümiert
Weitere Informationen:
PG:
Greven Soft U ECO
Form:
Paste
Farbe:
grün
Branche:
alle Industrien
Farbton:
hellgrün
Gewicht:
2 kg
pH-Wert:
4,8
Fettfrei:
1
Konsistenz:
pastös
Richtlinie:
1999/45/EG Angleichung für Kennzeichnung gefährlicher Stoffe
Seifenfrei:
1
Siedepunkt:
100 °C
Verordnung:
Verordnung (EU) 2015/1298-KosmetikV
Parabenfrei:
1
Pigmentfrei:
1
parfümfrei:
0
silikonfrei:
1
Rückfettend:
0
Duftstofffrei:
0
farbstofffrei:
0
Einsatzbereich:
Reinigung extremer Hautverschmutzungen
pH-hautneutral:
1
lösemittelfrei:
1
Technische Regel:
TRGS 510 Lagerung Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern
Anwendungsbereich:
Hand
Verschmutzungsgrad:
extrem
Wasserlöslichkeit:
teilweise löslich
Biologisch abbaubar:
1
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1 schwach wassergefährdend
konservierungsmittelfrei:
1
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
0
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,22*
€ 15,44*
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,08*
€ 15,72*
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,40*
€ 15,80*
5 Tage
319
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,84*
€ 15,85*
Lager 223
25
1
pro Flasche
€ 8,50*
ab € 12,43*
€ 16,38*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 16,38*
€ 19,49
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 16,30*
€ 19,40
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 15,28*
€ 18,18
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Flasche
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
14060015
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.