Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAH Baumwoll-Trikothandschuh, natur Gr. 8, rohweiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JAH JAH Baumwoll-Trikothandschuh, natur Gr. 8, rohweiß
Artikeldetailsicht JAH JAH Baumwoll-Trikothandschuh, natur Gr. 8, rohweiß
Artikel-Nr.:
     223-6684788
Hersteller:
     Jah
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250505601370
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

JAH Baumwoll-Trikothandschuh, natur Gr. 8, rohweiß

Arbeitshandschuh 5-Finger 2038, BW-Natur

Ausführung:
• Atmungsaktiv
• Gesäumt
Material: Baumwolltrikot
Farbe: Rohweiß
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420 + A1
Basis:
Handschuh
Branche:
chemische Industrie
Größe:
8
Passform:
beidseitig tragbar
Kategorie:
Kat. I
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
Kontamination des Produkts
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Baumwolle (CO)
PSA-Kategorie:
Kat. I
Größenspiegel:
8, 10, 12
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Verarbeitung Naht:
genäht
Material Handschuh:
Baumwolle (CO)
Materialverarbeitung:
gesäumt
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Farbe Material Handschuh:
weiß
Zertifikate/Genehmigungen:
Oeko-Tex® Standard 100
Farbton Material Handschuh:
rohweiß
Verarbeitung Innenmaterial:
Trikotfutter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1728
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 0,48*
€ 0,83*
Lager 223
1416
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,50*
€ 0,87*
4 Tage
147
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,06008*
€ 4,87008*
7 Tage
76
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,01*
€ 7,64004*
2 Tage
74
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,63004*
€ 8,30004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,57*
€ 0,68
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 10,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.