Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Mechanikerhandschuh MechanicPROTECT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mechanikerhandschuh MechanicPROTECT
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mechanikerhandschuh MechanicPROTECT
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mechanikerhandschuh MechanicPROTECT
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mechanikerhandschuh MechanicPROTECT
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mechanikerhandschuh MechanicPROTECT
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mechanikerhandschuh MechanicPROTECT
Artikel-Nr.:
     223-6682443
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784526661
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

FORMAT Mechanikerhandschuh MechanicPROTECT

FORMAT Montagehandschuh MechanicPROTECT

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Ausführung:
• Mit Klettverschluss
• Innenhand aus leistungsfähigem Leder
• Flexibler Neopren-Knöchelschutz
• Elastische Oberhand aus Spandex
Anwendungsbereiche: Universal-Handschuh
Material: Leder, Spandex
Farbe: schwarz-grau-rot
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Universalhandschuh
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Stulpenart:
Klettverschluss
Gefährdung:
mechanische Risiken
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
44143
Eigenname Material:
Spandex®
Material Handschuh:
Leder
Farbe Material Handschuh:
grau
zusätzliche Schutzfunktion:
Knöchelschutz
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 2121
Nebenfarbe Material Handschuh:
schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 9,41*
1 Tag
100
10
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,50*
Lager 223
90
10
€ 8,50*
ab € 8,32*
€ 10,65*
6 Tage
108
1
€ 4,30*
ab € 7,97*
€ 11,87*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 106,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.