Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Winterhandschuh MechanicSNOW


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Winterhandschuh MechanicSNOW
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Winterhandschuh MechanicSNOW
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Winterhandschuh MechanicSNOW
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Winterhandschuh MechanicSNOW
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Winterhandschuh MechanicSNOW
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Winterhandschuh MechanicSNOW
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Winterhandschuh MechanicSNOW
Artikel-Nr.:
     223-6682433
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784526562
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

FORMAT Winterhandschuh MechanicSNOW

FORMAT Kälteschutzhandschuh MechanicSNOW

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511
Ausführung:
• Sehr gute Griffeigenschaften
• Höchste Sichtbarkeit
• Robuster, wärmender, weicher Grob-Strickhandschuh
• Flüssigkeitsdichter Latexschaum auf der Handinnenseite
Anwendungsbereiche: Kühlhäuser, Straßenverkehr, Arbeiten in Kälte
Material: Grob-Strick, Latex
Farbe: gelb-schwarz
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Basis:
Winterhandschuh
Größe:
8
Passform:
einseitig tragbar
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 2,15*
€ 2,31*
Lager 223
nicht lagernd
12
€ 8,50*
ab € 2,52*
€ 3,50*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,15*
€ 3,57*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.