Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELYSEE Mütze Thinsulate gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Mütze Thinsulate gelb
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Mütze Thinsulate gelb
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Mütze Thinsulate gelb
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Mütze Thinsulate gelb
Artikel-Nr.:
     223-6682267
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888214109
Suchbegriffe:
Warnschutzmütze
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze

ELYSEE Mütze Thinsulate gelb

ThinsulateTM -Mützen

Material:
• 100 % Polyacryl
• Wattierung: 100 % Polyester ThinsulateTM
Weitere Informationen:
Norm:
ohne
Basis:
Mütze
Branche:
universelle Branche
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
gelb
Material:
100 % Polyacryl (PAN)
universal:
universal
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
gelb
Ausstattung:
Kälteschutzeinlage
Gefährdung:
Kälte
Geschlecht:
Unisex
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Art Kopfbedeckung:
Strickmütze
Verarbeitung Naht:
genäht
Kleidungsgröße:
Einheitsgröße
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
kälteisolierend
Besonderheit Hauptfarbe:
fluoreszierend
Eigenname Innenmaterial:
Thinsulate™
Gewebeart Innenmaterial:
Watte
Besonderheit Innenmaterial:
wattiert
Verarbeitung Innenmaterial:
wattiert
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
100% Polyacryl, Futter: 100% Polyester (Thinsulate™):
100% Polyacryl, Futter: 100% Polyester (Thinsulate™)
Weitere Suchbegriffe: Wollmütze, strickmütze gelb, rollmütze
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
25
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,45*
5 Tage
68
1
€ 5,99*
ab € 2,66*
€ 3,69*
1 Tag
68
1
€ 6,95*
ab € 2,67*
€ 3,69*
7 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 3,12*
€ 3,87*
Lager 223
290
1
€ 8,50*
ab € 4,96*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2314
ab € 2,74*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2315
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.