Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Wintergummistiefel Actifort Heavy Duty S5 schwarz Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wintergummistiefel Actifort Heavy Duty S5 schwarz Gr.41
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wintergummistiefel Actifort Heavy Duty S5 schwarz Gr.41
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wintergummistiefel Actifort Heavy Duty S5 schwarz Gr.41
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wintergummistiefel Actifort Heavy Duty S5 schwarz Gr.41
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wintergummistiefel Actifort Heavy Duty S5 schwarz Gr.41
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wintergummistiefel Actifort Heavy Duty S5 schwarz Gr.41
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wintergummistiefel Actifort Heavy Duty S5 schwarz Gr.41
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wintergummistiefel Actifort Heavy Duty S5 schwarz Gr.41
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wintergummistiefel Actifort Heavy Duty S5 schwarz Gr.41
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wintergummistiefel Actifort Heavy Duty S5 schwarz Gr.41
Artikel-Nr.:
     223-6682190
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197347125
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

DUNLOP Wintergummistiefel Actifort Heavy Duty S5 schwarz Gr.41

Bau-Sicherheitsstiefel Acifort Heavy Duty Full Safety, S5

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 SRA
• Zusätzliche Fußknöchelunterstützung
• Antistatisch
Sohle: Stabile Außensohle, gute Laufsohle
Anwendungsbereiche: Für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen im Bau
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Säuren, diverse Chemikalien, Zement, Beton
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Material: PVC
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Form:
D
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Gummistiefel
Branche:
Landwirtschaft
Kategorie:
S5
Ausstattung:
Knöchelschutz
Gefährdung:
Chemikalien
Besonderheit:
antistatisch
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Material Kappe:
Stahl
Schuhgröße:
41
Größenspiegel:
40-48
Material Schaft:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Laufsohle:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sicherheitsklasse:
S5
Vorschriften und Gesetze:
REACH Europäische Chemikalienverordnung
Eigenname Material Schaft:
Acifort®
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 22,02*
€ 30,76*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,31*
€ 33,07*
7 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 24,97*
€ 34,52*
7 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 27,92*
€ 38,56*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 30,23*
€ 40,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,49*
€ 48,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,11*
€ 47,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,78*
€ 44,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,36*
€ 43,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,24*
€ 41,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,23*
€ 35,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 85,23*
Ähnlich
Dunlop
NB2JF01
ab € 13,74*
Ähnlich
Dunlop
7-3750-39
ab € 28,00*
Ähnlich
Dunlop
7-4230-36
ab € 18,89*
Ähnlich
Dunlop
7-6110-37
ab € 55,92*
Ähnlich
Dunlop
7-8101-37
ab € 96,9164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.