| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6682189 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8713197347118 |
| |
|
| | |
| DUNLOP Wintergummistiefel Actifort Heavy Duty S5 schwarz Gr.39/40 Bau-Sicherheitsstiefel Acifort Heavy Duty Full Safety, S5 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 SRA • Zusätzliche Fußknöchelunterstützung • Antistatisch Sohle: Stabile Außensohle, gute Laufsohle Anwendungsbereiche: Für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen im Bau Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Säuren, diverse Chemikalien, Zement, Beton Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Material: PVC Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Form: | D | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Gummistiefel | Branche: | Landwirtschaft | Kategorie: | S5 | Ausstattung: | Knöchelschutz | Gefährdung: | Chemikalien | Besonderheit: | antistatisch | Geschlecht: | Herren | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | schwarz | Material Kappe: | Stahl | Schuhgröße: | 40 | Größenspiegel: | 40-48 | Material Schaft: | Polyvinylchlorid (PVC) | Material Laufsohle: | Polyvinylchlorid (PVC) | Sicherheitsklasse: | S5 | Vorschriften und Gesetze: | REACH Europäische Chemikalienverordnung | Eigenname Material Schaft: | Acifort® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel dunlop schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel dunlop |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 21,97* | € 30,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,29* | € 32,97* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 24,96* | € 34,23* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 25,90* | € 34,68* | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 28,19* | € 38,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|