Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Wintergummistiefel Blizzard Gr.47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wintergummistiefel Blizzard Gr.47
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wintergummistiefel Blizzard Gr.47
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wintergummistiefel Blizzard Gr.47
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wintergummistiefel Blizzard Gr.47
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Wintergummistiefel Blizzard Gr.47
Artikel-Nr.:
     223-6681708
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197344957
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

DUNLOP Wintergummistiefel Blizzard Gr.47

Winterstiefel Blizzard

Ausführung:
• 100 % wasserdicht
• Warme Füße bis –15 °C
• Wasserdichte Schnürung
• Rutschhemmendes Sohlenprofil
Sohle: Guter Halt auf glattem, Untergrund
Material: Synthetisch gefüttert
Farbe: grün
Weitere Informationen:
Form:
D
Norm:
ohne
Basis:
Gummistiefel
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
ohne
Gefährdung:
Nässe
Besonderheit:
kälteisolierend
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
grün
Nebenfarbe:
schwarz
Verschlussart:
Schnürung
Schuhgröße:
47
Größenspiegel:
39-47
Material Schaft:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Laufsohle:
Gummi
Sicherheitsklasse:
ohne
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Vorschriften und Gesetze:
REACH Europäische Chemikalienverordnung
Bezeichnung Innenmaterial:
Synthetikfutter
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,23*
€ 37,51*
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 29,07*
€ 37,55*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 30,11*
€ 38,67*
6 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 30,92*
€ 40,52*
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 36,33*
€ 46,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,38*
€ 55,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,42*
€ 54,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,30*
€ 51,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,12*
€ 48,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,97*
€ 47,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,33*
€ 43,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
7-3110_5-36
ab € 37,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.