Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUPONT Einwegoverall Proshield FR Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Proshield FR Gr.XL
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Proshield FR Gr.XL
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Proshield FR Gr.XL
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Proshield FR Gr.XL
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Proshield FR Gr.XL
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Proshield FR Gr.XL
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Proshield FR Gr.XL
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Proshield FR Gr.XL
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Proshield FR Gr.XL
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Proshield FR Gr.XL
Artikel-Nr.:
     223-6681687
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450208011547
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

DUPONT Einwegoverall Proshield FR Gr.XL

Schutzanzug Proshield® FR

Eigenschaften:
• Schutzklasse Kat. III, Typ 5, 6
• Mit begrenztem Schutz vor Hitze, Flammen und Chemikalien
• Zum Tragen über flammenhemmende Unterbekleidung
• Nach EN ISO 14116 dürfen Schutzanzüge mit begrenzter Flammenausbreitung Index 1, niemals direkt auf der Haut getragen werden
• Flammhemmende Kleidung Index 2 oder 3 muss darunter getragen werden
• Antistatisch und atmungsaktiv
Ausführung:
• 3-teilige Kapuze
• Außen liegende Nähte
• Orangefarbene Nähte zur besseren Identifikation für Hitze- und Flammschutz
• Gummizug in der Taille und an Arm- und Beinenden
Material: 5-lagiges SMMMS-Material, halogenfreies Polypropylen-Spinnvlies
Anwendungsbereiche: Raffinerien, Schweiß- und Flexarbeiten, Energieversorger, Metallverarbeitung, Petrochemie, Metallverarbeitung
Zulassung/Norm: EN 14116, EN 1149-5, EN 13034, EN 13982-1, EN 1073-2
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 1073-2
Basis:
Chemikalienschutzanzug
Branche:
chemische Industrie
Größe:
XL
Material:
100 % Polypropylen (PP)
Farbigkeit:
einfarbig
Geschlecht:
unisex
Hauptfarbe:
weiß
Ausstattung:
dreiteilige Kapuze
Gefährdung:
Feuer/Flammen
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss
Größenspiegel:
M-3XL
Verarbeitung Naht:
genäht
Weitenverstellung:
Gummizug (Armabschluss)
Besonderheit Material:
flammhemmend
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 4,95*
€ 5,85*
17 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 6,31*
3 Tage
95
1
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,37*
1
€ 5,90*
ab € 5,43*
€ 8,85*
Lager 223
92
1
€ 8,50*
ab € 8,06*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.