Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Knieschutz CASPAR anthrazit Gr.285 x 175 x 15 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Knieschutz CASPAR anthrazit Gr.285 x 175 x 15 mm
Artikeldetailsicht FHB FHB Knieschutz CASPAR anthrazit Gr.285 x 175 x 15 mm
Artikeldetailsicht FHB FHB Knieschutz CASPAR anthrazit Gr.285 x 175 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     223-6681427
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     89912-12
EAN/GTIN:
     4030646238471
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte

FHB Knieschutz CASPAR anthrazit Gr.285 x 175 x 15 mm

FHB CASPAR Knieschutz Typ 2 EN 1404:2004, dauerhaft weich und elastisch, geringe Druckverformung, passt sich ergonomisch dem Knie in jeder Position an, passend für alle FHB-Hosen

  • dauerhaft weich und elastisch
  • geringe Druckverformung
  • passt sich ergonomisch dem Knie an
  • passend für alle FHB-Hosen
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 14404
Basis:
Knieschutz
Höhe:
15 mm
Breite:
175 mm
Länge:
285 mm
Branche:
universelle Branche
Material:
80 % Ethylenvinylacetat (EVA), 20 % Gummi
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbton:
anthrazitgrau
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,50*
€ 9,02*
1 Tag
66
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 10,36*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,31*
€ 11,05*
Lager 223
5
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 9,23*
€ 11,11*
2 Tage
56
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,29*
€ 11,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.