Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.11 (VE=50 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.11 (VE=50 Stück)
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.11 (VE=50 Stück)
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.11 (VE=50 Stück)
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.11 (VE=50 Stück)
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.11 (VE=50 Stück)
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.11 (VE=50 Stück)
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.11 (VE=50 Stück)
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.11 (VE=50 Stück)
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.11 (VE=50 Stück)
Artikeldetailsicht KCL KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.11 (VE=50 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-6681424
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198774310
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

KCL Einweghandschuh Dermatril P743 Gr.11 (VE=50 Stück)

Einweghandschuh Dermatril® 743 P

Zulassung/Norm: EN 374-5:2016 mit Virus, virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004, erfüllt die Anforderungen der EN 455; Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie
Ausführung:
• Sehr hohes Tastempfinden
• Hervorragender Tragekomfort
• Erhöhte Reißfestigkeit, doppelte Schichtstärke
• Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
• Gute Chemikalienbeständigkeit
• Naturlatexfrei
• Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
• Silikonfreie Handschuhoberfläche
• Rollrand
• Lange Stulpe
• Fingerkuppen geraut
• Ungepudert
• AQL: 0,65
Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Produktschutz, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lebensmittelindustrie
Material: Nitril
Länge: 270–290 mm
Stärke: 0,2 mm
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 455-2 + A1
Basis:
Chemikalienschutzhandschuh
Branche:
Krankenhäuser/Notdienste, Medizintechnik, Labore
Größe:
11
Passform:
beidseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Länge bis:
290 mm
Länge von:
270 mm
Stulpenart:
Rollrand
Gefährdung:
Eintauchen in Chemikalien
Griffprofil:
geraut
Stulpenform:
lang
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verwendbarkeit:
einfach
Größenspiegel:
6-11
Materialstärke:
0.2 mm
AQL (DIN EN 374):
0.65
Innenverarbeitung:
ungepudert
Material Handschuh:
Nitril
Lebensmitteleignung:
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
Besonderheit Material:
ungepudert
Farbe Material Handschuh:
blau
Norm DIN EN 374 - Kennzahlen:
JKL
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 15,16*
3 Tage
37
1
pro Packung
€ 5,39*
ab € 15,21*
€ 17,40*
1 Tag
49
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,23*
€ 17,43*
3 Tage
80
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,84*
€ 18,08*
Lager 223
77
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 23,49*
€ 26,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
74306
ab € 14,28*
Sonstiges
KCL
743-10
ab € 12,79*
Sonstiges
KCL
743-8
ab € 12,79*
Sonstiges
KCL
743-9
ab € 12,13*
Sonstiges
KCL
074307082C
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.