Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Rope Bag 300x400mm Gr.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Rope Bag 300x400mm Gr.3
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Rope Bag 300x400mm Gr.3
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Rope Bag 300x400mm Gr.3
Artikel-Nr.:
     223-6681257
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     ACS-0009-3
EAN/GTIN:
     4030281050582
Suchbegriffe:
Seilsack
Tragetasche Abseilgerät
skylotec seilsack
tragetasche abseilgerät

SKYLOTEC Rope Bag 300x400mm Gr.3

Seiltasche ROPE BAG

Material: Polyamid
Maße: 300 x 400 mm
Fassungsvermägen: 22 Liter
Weitere Informationen:
Basis:
Transporttasche
Farbe:
schwarz
Höhe:
400 mm
Gewicht:
0.39 kg
Größe:
3
Material:
Polyamid (PA)
Taschenart:
Seilsack
Durchmesser:
300 mm
Verschlussart:
Kordelzug
geeignet für:
Seile
Größenspiegel:
1-4
Seilgröße max.:
Ø 11mm, 15 m
Fassungsvermögen:
30 l
Materiallast max.:
20 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 11,69*
€ 15,99*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 16,42*
€ 21,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 17,02*
€ 22,67*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,43*
€ 23,17*
Lager 223
37
€ 8,50*
ab € 22,08*
€ 28,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Skylotec
ACS-0009-1
ab € 11,52*
Sonstiges
Skylotec
ACS-0009-2
ab € 14,06*
Sonstiges
Skylotec
ACS-0009-4
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.