Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch schwarz Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch schwarz Gr.XL
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch schwarz Gr.XL
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch schwarz Gr.XL
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch schwarz Gr.XL
Artikel-Nr.:
     223-6681244
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7040051270192
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch schwarz Gr.XL

Stretch-Regenhose Voss

Ausführung
• Elastischer, verstellbarer Kordelzug
• Druckknöpfe an den Knöcheln
Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m²
Zulassung/Norm: EN 343 3,1
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 343 Klasse 3/1
Basis:
Wetter- und Kälteschutzhose
Branche:
universelle Branche
Bundart:
elastischer Taillenbund
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Hosenart:
lange Hose
Material:
100 % Polyester (PES)
Grammatur:
170 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Taschenart:
ohne
Ausstattung:
Beschichtung, Polyurethan (PUR)
Gefährdung:
Nässe
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
ohne
Größenspiegel:
XS-4XL
Weitenverstellung:
Druckknopf (Hosenbeinabschluss)
Kleidungsgröße:
XL
Besonderheit Material:
wasserdicht
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,32*
€ 35,53*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,61*
€ 35,82*
2 Tage
114
€ 4,95*
ab € 28,46*
€ 36,65*
1 Tag
114
€ 4,90*
ab € 28,68*
€ 37,12*
Lager 223
112
€ 8,50*
ab € 35,63*
€ 45,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.