Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch schwarz Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch schwarz Gr.S
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch schwarz Gr.S
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch schwarz Gr.S
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch schwarz Gr.S
Artikel-Nr.:
     223-6681243
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7040051270185
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch schwarz Gr.S

Stretch-Regenhose Voss

Ausführung
• Elastischer, verstellbarer Kordelzug
• Druckknöpfe an den Knöcheln
Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m²
Zulassung/Norm: EN 343 3,1
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 343 Klasse 3/1
Basis:
Wetter- und Kälteschutzhose
Branche:
universelle Branche
Bundart:
elastischer Taillenbund
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Hosenart:
lange Hose
Material:
100 % Polyester (PES)
Grammatur:
170 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Taschenart:
ohne
Ausstattung:
Beschichtung, Polyurethan (PUR)
Gefährdung:
Nässe
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
ohne
Größenspiegel:
XS-4XL
Weitenverstellung:
Druckknopf (Hosenbeinabschluss)
Kleidungsgröße:
S
Besonderheit Material:
wasserdicht
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 4,79*
ab € 25,24*
€ 33,53*
€ 4,90*
ab € 26,44*
€ 35,59*
2 Tage
16
€ 4,95*
ab € 28,46*
€ 36,72*
1 Tag
16
€ 4,90*
ab € 28,92*
€ 37,19*
Lager 223
16
€ 8,50*
ab € 35,76*
€ 45,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helly Hansen
70480_990
ab € 38,23*
Sonstiges
Helly Hansen
70480_990
ab € 38,18*
Sonstiges
Helly Hansen
70480_990
ab € 38,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.