Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch schwarz Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch schwarz Gr.M
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch schwarz Gr.M
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch schwarz Gr.M
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch schwarz Gr.M
Artikel-Nr.:
     223-6681242
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7040051270178
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

HELLY HANSEN Regenhose Voss PU-Stretch schwarz Gr.M

Stretch-Regenhose Voss

Ausführung
• Elastischer, verstellbarer Kordelzug
• Druckknöpfe an den Knöcheln
Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m²
Zulassung/Norm: EN 343 3,1
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 343 Klasse 3/1
Basis:
Wetter- und Kälteschutzhose
Branche:
universelle Branche
Bundart:
elastischer Taillenbund
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Hosenart:
lange Hose
Material:
100 % Polyester (PES)
Grammatur:
170 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Taschenart:
ohne
Ausstattung:
Beschichtung, Polyurethan (PUR)
Gefährdung:
Nässe
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
ohne
Größenspiegel:
XS-4XL
Weitenverstellung:
Druckknopf (Hosenbeinabschluss)
Kleidungsgröße:
M
Besonderheit Material:
wasserdicht
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,19*
€ 36,54*
1 Tag
10
€ 4,79*
ab € 31,54*
€ 36,65*
4 Tage
18
€ 4,95*
ab € 31,85*
€ 36,98*
1 Tag
17
€ 4,90*
ab € 32,28*
€ 37,44*
Lager 223
17
€ 8,50*
ab € 39,69*
€ 46,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.