Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Anstosskappe Voss-Cap short kobaltblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Anstosskappe Voss-Cap short kobaltblau
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Anstosskappe Voss-Cap short kobaltblau
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Anstosskappe Voss-Cap short kobaltblau
Artikel-Nr.:
     223-6681233
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042671828
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe

VOSS Anstosskappe Voss-Cap short kobaltblau

Anstoßkappe short

Eigenschaften:
• Klassisches Basecap-Design
• Der Kopfform angepasste Schale
Ausführung:
• Schirmlänge ca. 40 mm
• Vergitterte Lüftungsöffnungen
Anwendungsbereiche: Für den Einsatz im Industriebereich, bspw. an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, in denen ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist
Zulassung/Norm: EN 812
Material: Baumwoll-Mischgewebe
Kopfweite: 56–61 cm
Gewicht: ca. 160 g
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 812
Basis:
Anstoßkappe
Farbe:
blau
Branche:
Automobilindustrie
Farbton:
kobaltblau
Gewicht:
160 g
Größe:
Einheitsgröße
RAL-Nr.:
RAL 5013
Material:
65 % Baumwolle (CO), 35 % Polyester (PES)
Gefährdung:
Anstoßen an Gegenstände
Schweißband:
Nein
Länge Schirm:
40 mm
Verschlussart:
Schiebeverschluss
Material Schale:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Belüftungsöffnung:
Ja
Chemikalienbeständig:
Nein
Größeneinstellung bis:
61 cm
Größeneinstellung von:
56 cm
Kopfversehrten geeignet:
Nein
Stoßdämpfung geprüft:
Nein
Flammbeständigkeit geprüft:
Nein
Befestigung für Nackenschutz:
Nein
Durchdringfestigkeit geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: anstosskappen blau, anstoßkappe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
1
€ 4,90*
ab € 10,58*
€ 10,58*
2 Tage
52
10
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 12,82*
4 Tage
44
1
€ 4,79*
ab € 9,66*
€ 13,70*
1
€ 5,90*
ab € 9,12*
€ 13,89*
Lager 223
52
1
€ 8,50*
ab € 12,06*
€ 16,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.