| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6681178 Herst.-Nr.: 85000-20-90 EAN/GTIN: 4030646086034 |
| |
|
| | |
| FHB Koppel DIETMAR schwarz Länge90 cm FHB DIETMAR Koppel, 40 mm breit, Kombigerbung, feuchtigkeitsresistent, durchgefärbt - Kombigerbung
- feuchtigkeitsresistent
- durchgefärbt
Weitere Informationen: | | Basis: | Koppel | Farbe: | schwarz | Länge: | 90 cm | Branche: | universelle Branche | Material: | Rindleder | Geschlecht: | Unisex | Verschlussart: | ohne | Kleidungsgröße: | 90 | Materialverarbeitung: | Kombigerbung | Besonderheit Material: | feuchtigkeitsresistent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,03* | € 15,19* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,26* | € 15,19* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,85* | € 15,25* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,83* | € 15,65* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,28* | € 16,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|