| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6681140 Herst.-Nr.: 50008-20-56 EAN/GTIN: 4030646052336 |
| |
|
| | |
| FHB Zunfthose Trenkercord PAUL schwarz Gr.56 FHB PAUL Zunfthose Trenkercord, Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen-Kunstleder-Paspelierung, Reißverschluss silber (nur für Farbe 20) Weitere Informationen: | | Basis: | Zunfthose | Schlag: | ohne | Branche: | universelle Branche | Größe: | 56 | Farbe: | schwarz | Hosenart: | lange Hose | Material: | 85 % Baumwolle (CO), 15 % Polyester (PES) | Gewebeart: | Trenkercord | Grammatur: | 550 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Nahtbesatz: | Paspel | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Ausstattung: | Hosenschlitz | Gefährdung: | Verschmutzung | Schlagweite: | 48 cm | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Verstärkung: | Taschenverstärkung | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | Doppelreißverschluss | Größenspiegel: | 40-66, 23-30, 84-114 | Kleidungsgröße: | 56 | Material Verstärkung: | Kunstleder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,99* | € 70,68* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,00* | € 71,03* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,13* | € 75,49* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,73* | € 80,26* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 67,91* | € 82,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|