Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Helm Inap-Defender 4 Pinlockverschluss verkehrsorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Helm Inap-Defender 4 Pinlockverschluss verkehrsorange
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Helm Inap-Defender 4 Pinlockverschluss verkehrsorange
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Helm Inap-Defender 4 Pinlockverschluss verkehrsorange
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Helm Inap-Defender 4 Pinlockverschluss verkehrsorange
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Helm Inap-Defender 4 Pinlockverschluss verkehrsorange
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Helm Inap-Defender 4 Pinlockverschluss verkehrsorange
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Helm Inap-Defender 4 Pinlockverschluss verkehrsorange
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Helm Inap-Defender 4 Pinlockverschluss verkehrsorange
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Helm Inap-Defender 4 Pinlockverschluss verkehrsorange
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Helm Inap-Defender 4 Pinlockverschluss verkehrsorange
Artikel-Nr.:
     223-6681091
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042671286
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm

VOSS Helm Inap-Defender 4 Pinlockverschluss verkehrsorange

Schutzhelm INAP-Defender-4

Eigenschaften:
• Mit Schweißband
• Temperaturen bis –30 °C
Ausführung:
• Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4
• Im Nacken heruntergezogener Helmschale
• Aussparungen im Ohrbereich
• Regenrinne
• Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschützer
• Mit Pinlock-Verschluss
Zulassung/Norm: Nach EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–64 cm, einschließlich halber Größen
Gewicht: ca. 255 g

Hinweis: VOSS-Lock Drehverschluss bei Ihrem Fachberater erhältlich
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 397 + A1
Basis:
Schutzhelm
Farbe:
orange
Branche:
Baugewerbe
Farbton:
verkehrsorange
Gewicht:
340 g
RAL-Nr.:
RAL 2009
Helmform:
mit Regenrinne
Material:
Polyethylen (PE)
Kinnriemen:
Nein
Gefährdung:
Anstoßen an Gegenstände
Gehörschutz:
optional
Schweißband:
Ja
Verschlussart:
Steckverschluss
Gebrauchsdauer:
5 a
Lampenhalterung:
Nein
Innenausstattung:
Gurtband
kältegeprüft bis:
-30 °C
Belüftungsöffnung:
Ja
Chemikalienbeständig:
Nein
Augenschutz integriert:
Nein
Tragehöhenverstellung:
Nein
Größeneinstellung bis:
64 cm
Größeneinstellung von:
51 cm
Kopfversehrten geeignet:
Nein
Stoßdämpfung geprüft:
Nein
Befestigung Gehörschutz:
Steckslot 30 mm
Passgenauigkeit geprüft:
Nein
Befestigung für Kinnriemen:
Ja
Befestigung Innenausstattung:
4-Punkt
Flammbeständigkeit geprüft:
Nein
Befestigung für Nackenschutz:
Nein
Befestigung für Schweißband:
Ja
Durchdringfestigkeit geprüft:
Nein
LD Kennzeichnung (seitliche Verformung):
Nein
MM-Kennzeichnung (geschmolzenes Metall):
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
20
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 6,92*
2 Tage
25
1
€ 4,90*
ab € 5,55*
€ 8,29*
3 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 8,71*
1
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 8,84*
Lager 223
25
1
€ 8,50*
ab € 7,08*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.