Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL Schutzbrille Optema blau (Schutzbrille)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Schutzbrille Optema blau (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Schutzbrille Optema blau (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Schutzbrille Optema blau (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Schutzbrille Optema blau (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Schutzbrille Optema blau (Schutzbrille)
Artikel-Nr.:
     223-6681083
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7312550000182
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen

HONEYWELL Schutzbrille Optema blau (Schutzbrille)

Schutzbrille »Honeywell Op-Tema«

Eigenschaften:
• Preiswerter Schutz für höchste Ansprüche
• Geringes Gewicht
• Weiches, anpassbares Nasenteil
• In Neigung (Inklination) und Länge einstellbare Bügel
• Hohe Trageakzeptanz
• Abriebbeständige Polycarbonat-Sichtscheibe
• Einstellbares, flexibles Kopfband
• Sicherheit und Bequemlichkeit in einem aktiven Arbeitsumfeld
• Schutz gegen UV-Strahlung (filtert 99,9 %)
Anwendungsbereiche: Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s) bei mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 166
Basis:
Schutzbrille
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
27.6 g
Geschlecht:
unisex
Ausstattung:
Nasenbügel
Gefährdung:
mechanisch
Besonderheit:
UV-beständig
Bügellänge:
100 mm
inklinierbar:
Ja
Breite Scheibe:
140 mm
Art Befestigung:
Ohrbügel
Scheibentönung:
klar
Stärke Scheibe:
2.1 mm
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Farbe Befestigung:
blau
Eigenname Material:
Nylon
Befestigungsmaterial:
Polyamid (PA)
Kennzeichnung Scheibe:
2C-1.2 D 1FT
Scheiben austauschbar:
Nein
Besonderheit Befestigung:
verstellbar
Bügellänge veränderbar:
Ja
Schutzfilter nach DIN EN 170:
Ultraviolett-Schutzfilter 2-1,2
Tageslichttransmission (VLT):
92 %
Oberflächenvergütung Scheibe:
antikratz
Kurzzeichen Stoßprüfung (Tragkörper):
-F (Stoß mit niedriger Energie)
Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe):
1 (hohe Anforderungen)
Kurzzeichen mechanische Festigkeit (Scheibe):
F (Stoß mit niedriger Energie)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
173
20
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 6,74*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 5,42*
€ 6,74*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 6,75*
2 Tage
427
50
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 6,85*
Lager 223
173
1
€ 8,50*
ab € 6,48*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bollé Safety
PACW100
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.