| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6681071 Herst.-Nr.: 70086-20-54 EAN/GTIN: 4030646073492 |
| |
|
| | |
| FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz Gr.54 FHB KLAUS Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot, Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Polyamid (Cordura)- Knietaschen, Taschen- Polyamid (Cordura)- Paspelierung Weitere Informationen: | | Basis: | Zunfthose | Branche: | universelle Branche | Größe: | 54 | Farbe: | schwarz | Hosenart: | lange Hose | Material: | 100 % Baumwolle (CO) | Grammatur: | 520 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Nahtbesatz: | Paspel | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Ausstattung: | Hosenschlitz | Gefährdung: | Verschmutzung | Schlagweite: | 48 cm | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Verstärkung: | Knieverstärkung | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | Doppelreißverschluss | Gewebequalität: | Zwirn-Doppel-Pilot | Größenspiegel: | 40-66, 23-30, 84-114 | Eigenname Material: | Cordura® | Kleidungsgröße: | 54 | Material Verstärkung: | 100 % Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,62* | € 68,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,06* | € 68,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 59,45* | € 71,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 59,50* | € 72,32* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 66,60* | € 80,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|