Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz Gr.50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz Gr.50 Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz Gr.50 Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz Gr.50 Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz
Artikel-Nr.:
     223-6681069
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70086-20-50
EAN/GTIN:
     4030646073478
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose

FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz Gr.50

FHB KLAUS Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot, Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Polyamid (Cordura)- Knietaschen, Taschen- Polyamid (Cordura)- Paspelierung

    Weitere Informationen:
    Basis:
    Zunfthose
    Branche:
    universelle Branche
    Größe:
    50
    Farbe:
    schwarz
    Hosenart:
    lange Hose
    Material:
    100 % Baumwolle (CO)
    Grammatur:
    520 g/m²
    Farbigkeit:
    einfarbig
    Hauptfarbe:
    schwarz
    Nahtbesatz:
    Paspel
    Taschenart:
    Seitentasche (beidseitig)
    Ausstattung:
    Hosenschlitz
    Gefährdung:
    Verschmutzung
    Schlagweite:
    48 cm
    Schlaufenart:
    Gürtelschlaufen
    Verstärkung:
    Knieverstärkung
    Geschlecht:
    Herren
    Verschlussart:
    Doppelreißverschluss
    Gewebequalität:
    Zwirn-Doppel-Pilot
    Größenspiegel:
    40-66, 23-30, 84-114
    Eigenname Material:
    Cordura®
    Kleidungsgröße:
    50
    Material Verstärkung:
    100 % Polyamid (PA)
    Angebote (28)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    6
    € 4,95*
    ab € 53,85*
    € 68,10*
    2 Tage
    6
    € 5,50*
    ab € 59,75*
    € 71,64*
    2 Tage
    6
    Frei Haus
    ab € 59,66*
    € 71,97*
    4 Tage
    7
    € 4,79*
    ab € 61,63*
    € 73,18*
    Lager 223
    3
    € 8,50*
    ab € 66,95*
    € 79,82*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,82*
    € 94,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,41*
    € 94,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,62*
    € 92,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,41*
    € 87,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,95*
    € 79,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    FHB
    70086-20-46
    ab € 59,57*
    Ähnlich
    FHB
    70086-20-48
    ab € 54,42*
    Ähnlich
    FHB
    70086-20-52
    ab € 54,65*
    Ähnlich
    FHB
    70086-20-54
    ab € 53,62*
    Ähnlich
    FHB
    70086-20-56
    ab € 54,44*
    Ähnlich
    FHB
    70086-20-58
    ab € 59,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.