| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6681036 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013207422304 |
| |
|
| | |
| EKASTU Filter 230 P3R D für Polimask 230 (VE=2St) Partikelfilter »230« P3R D Eigenschaften: • Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe • Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial • Mit Dolomitstaubprüfung Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 143 | Basis: | Partikelfilter | Gewicht: | 51 g | Anschluss: | Rundgewinde Rd40 DIN EN 148-1 | Grenzwert: | 30-faches des Grenzwertes | Gefährdung: | giftige und hochgiftige Schwebstoffe und Partikel | Funktionalität: | mit Halbmaske | Anwendungsbereich: | giftige und hochgiftige Schwebstoffe und Partikel | Filterschutzklasse: | P3 | Vorschriften und Gesetze: | BGR 190 | zusätzliche Kennzeichnung: | wiederverwendbar (R) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro 2er Pack | € 5,99* | ab € 13,28* | € 17,01* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro 2er Pack | € 5,99* | ab € 13,32* | € 17,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro 2er Pack | € 4,99* | ab € 13,64* | € 17,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro 2er Pack | € 5,50* | ab € 13,76* | € 17,58* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 22,24* | € 28,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|