| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6681035 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013207422366 |
| |
|
| | |
| EKASTU Filter 230 A1-P3R D für Polimask 230 (VE=2St) Kombinationsfilter »230« A1-P3R D Eigenschaften: • Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C • Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3) • Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial • Mit Dolomitstaubprüfung Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 14387 | Basis: | Kombinationsfilter | Gewicht: | 129 g | Anschluss: | Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1 | Gefährdung: | organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von > 65 °C | Funktionalität: | mit Halbmaske | Farbkennzeichnung: | braun (A) | Filterschutzklasse: | A1 P3 R D | Vorschriften und Gesetze: | BGR 190 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 5,99* | ab € 23,32* | € 29,27* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 5,99* | ab € 23,47* | € 29,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Beutel | € 5,50* | ab € 23,69* | € 29,72* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 4,99* | ab € 23,84* | € 29,87* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 36,64* | € 45,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|