Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Gebotsschild Folie 200mm Augenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie 200mm Augenschutz
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie 200mm Augenschutz
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie 200mm Augenschutz
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie 200mm Augenschutz
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie 200mm Augenschutz
Artikel-Nr.:
     223-6680210
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589369505
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt

SAFETYMARKING Gebotsschild Folie 200mm Augenschutz

Gebotsschild, Augenschutz benutzen

• ASR A1.3 M004
• DIN EN ISO 7010 M004
Weitere Informationen:
Infotext:
6 Stk. / Bogen
Material:
Folie
Durchmesser:
200 mm
Ausführung nach DIN Norm:
DIN EN ISO 7010 M004
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung Gebotsschilder:
Ja
Ausführung langnachleutend:
Nein
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 4,00*
1
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 4,00*
1 Tag
37
20
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 4,88*
7 Tage
39
1
€ 4,30*
ab € 3,13*
€ 5,31*
Lager 223
37
1
€ 8,50*
ab € 4,64*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7000
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
30.A7002
ab € 2,95*
Ähnlich
Wolk
31.A7000
ab € 26,62*
Ähnlich
Wolk
31.A7002
ab € 31,83*
Ähnlich
Wolk
11.A7005
ab € 1,49*
Ähnlich
Wolk
11.A7010
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.A7015
ab € 6,21*
Ähnlich
Wolk
11.A7020
ab € 10,09*
Ähnlich
Wolk
21.A7005
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7015
ab € 3,75*
Ähnlich
Wolk
39.4570
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4589
ab € 2,44*
Ähnlich
Wolk
39.4551
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.