Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Verbindungsseil BFD 1,5M Y-Seil SK12 FS 90/FS 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Verbindungsseil BFD 1,5M Y-Seil SK12 FS 90/FS 51
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Verbindungsseil BFD 1,5M Y-Seil SK12 FS 90/FS 51
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Verbindungsseil BFD 1,5M Y-Seil SK12 FS 90/FS 51
Artikel-Nr.:
     223-6680045
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0103-1,5
EAN/GTIN:
     4030281040774
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer

SKYLOTEC Verbindungsseil BFD 1,5M Y-Seil SK12 FS 90/FS 51

Verbinder mit Falldämpfer BFD Y SK 12

Ausführung:
• Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer
• Schutzpaket um den Bandfalldämpfer verhindert, dass Schmutz eindringt
• Längere Lebensdauer
• Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
Zulassung/Norm: EN 354, EN 355:2002
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 354
Basis:
Falldämpferleine
Farbe:
orange
Länge:
1.5 m
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
1.4944 kg
Auffangweg:
1.55 m
Tragmittel:
Kernmantelseil
Lebensdauer:
6 a
Prüfgewicht:
100 kg
Textilpflege:
Waschen 40 °C (Handwäsche)
Art Tragmittel:
Y-Band
Seildurchmesser:
12 mm
Absturzindikator:
Ja
Anzahl Karabiner:
3 St.
Art Falldämpfer:
Bandfalldämpfer
Lebensdauer max.:
6 a
Anwendungsbereich:
seilunterstützte Arbeit
Personenzahl max.:
1 Anzahl
Karabiner Gurtseite:
Trilock-Karabiner
Material Tragmittel:
Polyamid (PA)
Zulässiges Gewicht:
100 kg
Temperaturbereich bis:
45 °C
Temperaturbereich von:
-35 °C
Durchmesser Tragmittel:
12 mm
Karabiner max. Öffnung:
90 mm
Material Karabiner Gurtseite:
Aluminium (Al)
Karabiner Anschlagspunkt Seite:
Einhandkarabiner
Material Karabiner Anschlagspunkt:
Aluminium (Al)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 107,11*
€ 130,30*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 107,67*
€ 130,32*
€ 4,90*
ab € 107,24*
€ 130,88*
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 109,29*
€ 132,98*
Lager 223
27
€ 8,50*
ab € 140,93*
€ 169,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,41*
€ 201,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,93*
€ 167,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.