| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6680017 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030584170703 |
| |
|
| | |
| WALKISOFT Putzvliesrolle weiss, 1-lagig 300X380mm 700 Blatt Putztuch Walkisoft Eigenschaften: • Reißfest, nassfest, lebensmittelunbedenklich, weich, fusselarm, saugstark • Material: 85 % Zellstoff, 15 % Ethylen-Vinylacetat • Fusselarmes, saugstarkes und reißfestes Zellstofftuch Einsatzbereiche: • Bedenkenlos im Lebensmittelbereich einsetzbar Weitere Informationen: | | Länge: | 38 cm | Breite: | 30 cm | Lagen: | 1 | Grammatur: | 60 g/m² | Blatt: | 700 (Rolle) Stück | Farbe: | weiß | Markenname: | neutrale Produktlinie | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungslappen, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, putzpapier weiß einlagig, putztuch spender, papier-wischtücher weiß |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 87,12* | € 109,56* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 90,61* | € 110,06* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 91,67* | € 111,06* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 90,95* | € 111,06* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Rolle | € 8,50* | ab € 117,63* | € 142,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|