Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr.47 EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr.47 EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC gelb
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr.47 EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC gelb
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr.47 EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC gelb
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr.47 EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC gelb
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr.47 EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC gelb
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr.47 EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC gelb
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr.47 EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC gelb
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr.47 EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC gelb
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr.47 EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC gelb
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr.47 EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC gelb
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr.47 EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC gelb
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr.47 EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC gelb
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr.47 EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC gelb
Artikel-Nr.:
     223-6675168
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197026983
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr.47 EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC gelb

Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC, gelb

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC
Ausführung:
• Thermische Isolierung bis –20 °C
• Geformter Schaft für perfekten Sitz an den Beinen
• Großzügige, breite Kappe
• Langlebig
Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme
Sohle: Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender Einsätze
Material: Dunlop® Purofort®, Innenfutter antibakteriell behandelt
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: gelb, Futter schwarz
Weitere Informationen:
Form:
D
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Gummistiefel
Branche:
Baugewerbe
Kategorie:
S5
Ausstattung:
Knöchelschutz
Gefährdung:
Chemikalien
Besonderheit:
antistatisch
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
gelb
Nebenfarbe:
schwarz
Material Kappe:
Stahl
Schuhgröße:
47
Größenspiegel:
39-47
Material Schaft:
Polyurethan (PUR)
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Sicherheitsklasse:
S5
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Vorschriften und Gesetze:
REACH Europäische Chemikalienverordnung
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
CI
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 64,40*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 60,77*
€ 66,58*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 62,53*
€ 68,33*
8 Tage
11
€ 4,79*
ab € 64,74*
€ 70,39*
Lager 223
13
€ 8,50*
ab € 76,58*
€ 83,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,25*
€ 99,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,75*
€ 98,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,39*
€ 93,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,58*
€ 91,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
C662933.06
ab € 93,93*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 60,85*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-042
ab € 60,74*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 60,82*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-044
ab € 60,53*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 60,41*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 60,58*
Ähnlich
Dunlop
45507-41
ab € 60,73*
Ähnlich
Dunlop
45588-7
ab € 91,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.