Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Rindnarbenlederhandschuh Bremen-Super-Winter Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Rindnarbenlederhandschuh Bremen-Super-Winter Gr. 11
Artikeldetailsicht HASE HASE Rindnarbenlederhandschuh Bremen-Super-Winter Gr. 11
Artikel-Nr.:
     223-6672031
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     293300
EAN/GTIN:
     4018949081741
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HASE Rindnarbenlederhandschuh Bremen-Super-Winter Gr. 11

BREMEN SUPER WINTER, Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder

Gr. 8-12, Kat. II, EN 388, EN 511, TÜV GS

BREMEN SUPER WINTER, Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder, TÜV GS, Gr. 11

Winter-/Arbeitshandschuh aus hydrophobiertem Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Molton-Vollfutter, TÜV GS
atmungsaktiv
hydrophobiert
Molton-Futter

Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Rindleder
Material:
Qualitäts-Rindnarbenleder
Farbe:
natur/beige
Größe:
11
Artikelgruppe:
Handschuhe Winter & Kälte
EN 388:
3134X
EN 511:
X1X
Zertifikat:
TÜV GS
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, nappaleder arbeitshandschuh gr 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
336
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,55*
€ 6,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 46,46004*
€ 62,52*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 51,84339*
€ 66,60339*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,45*
€ 66,94008*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 53,14008*
€ 68,44008*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,14*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,38*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,11*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.