Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Rindnarbenlederhandschuh Bremen-Super-Winter Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Rindnarbenlederhandschuh Bremen-Super-Winter Gr. 10
Artikeldetailsicht HASE HASE Rindnarbenlederhandschuh Bremen-Super-Winter Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-6672030
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     293300
EAN/GTIN:
     4018949081727
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HASE Rindnarbenlederhandschuh Bremen-Super-Winter Gr. 10

BREMEN SUPER WINTER, Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder

Gr. 8-12, Kat. II, EN 388, EN 511, TÜV GS

BREMEN SUPER WINTER, Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder, TÜV GS, Gr. 10

Winter-/Arbeitshandschuh aus hydrophobiertem Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort, Doppelnähten, Canvas-Stulpe, Molton-Vollfutter, TÜV GS
atmungsaktiv
hydrophobiert
Molton-Futter

Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Rindleder
Material:
Qualitäts-Rindnarbenleder
Farbe:
natur/beige
Größe:
10
Artikelgruppe:
Handschuhe Winter & Kälte
EN 388:
3134X
EN 511:
X1X
Zertifikat:
TÜV GS
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuh leder größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 5,13*
Lager 223
288
12
€ 8,50*
ab € 3,91*
€ 5,21*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 3,90*
€ 5,36*
17 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 5,64*
6 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 4,34028*
€ 5,70028*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 62,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,17*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,33*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,31*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,68*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.