|  |
 |
| Artikel-Nr.: 223-6637379 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784426299 |
| | |
|
|  |  |
 | FORMAT Jacke Multinorm 6 kornblau Gr.56 Multinorm-6-Jacke Ausführung: • Bund mit einem verdecktem Druckknopf • Linke Brusttasche mit Abnäher für Stift, linke Patte mit Knopfloch für einen Stift • Ärmelmmanschette durch Druckknopf weitenverstellbar • Ärmelnaht, Schulter- und Seitennähte (Safety-Naht) • Krumpfarm • Dauherhaft flammenbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift • Atmungsaktiv • Hautfreundlich • Ausgestattet mit Kontrastpaspeln Material: Köper: 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % antistatische Komponenten, Flourcarbon-ausgerüstet, ca. 330 g/m ² Weitere Informationen:  |  | Farbe: | kornblau | Größe: | 56 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,95* | ab € 57,81* | € 63,91* |  |  |  | Lager 223 | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 57,85* | € 63,94* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,95* | ab € 57,36* | € 64,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 223 |  | Versand: Lager 223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|