Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Rindvolllederhandschuh Gr.12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rindvolllederhandschuh Gr.12
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rindvolllederhandschuh Gr.12
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rindvolllederhandschuh Gr.12
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rindvolllederhandschuh Gr.12
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rindvolllederhandschuh Gr.12
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rindvolllederhandschuh Gr.12
Artikel-Nr.:
     223-6637310
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784495974
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

FORMAT Rindvolllederhandschuh Gr.12

FORMAT Rindvolllederhandschuh

Zulasung/Norm: EN 388:2016
Ausführung:
• Gefüttert
• Stabile, gummierte, helle Stulpe mit Pulsschutz
Anwendungsbereiche: Montagearbeiten
Material: Rindvollleder
Stärke: ca. 1,2 mm
Farbe: beige
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Lederhandschuh
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
12
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
mechanische Risiken
Stulpenform:
gummiert
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
8, 10, 12
Materialstärke:
1.2 mm
Innenverarbeitung:
gefüttert
Material Handschuh:
Rindvollleder
Besonderheit Material:
reißfest
Farbe Material Handschuh:
beige
Farbton Material Handschuh:
naturfarben
zusätzliche Schutzfunktion:
Pulsschutz
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 2143
Nebenfarbe Material Handschuh:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1344
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,76*
€ 3,82*
6 Tage
114
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 24,33*
€ 34,14*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 45,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.