Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Verbandkasten DIN 13169 gross


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Verbandkasten DIN 13169 gross
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Verbandkasten DIN 13169 gross
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Verbandkasten DIN 13169 gross
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Verbandkasten DIN 13169 gross
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Verbandkasten DIN 13169 gross
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Verbandkasten DIN 13169 gross
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Verbandkasten DIN 13169 gross
Artikel-Nr.:
     223-6637246
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784371780
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle

FORMAT Verbandkasten DIN 13169 gross

FORMAT Erste-Hilfe-Koffer DIN 13169 (groß)

Ausführung:
• Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung
• Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
• Koffer plombierbar
• Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
• Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
• Drehverschlüsse
• 20 Jahre Haltbarkeit der sterilen Verbandstoffe ab Herstellung bei unbeschädigter Verpackung
Material: ABS-Kunststoff
Maße: ca. 310 x 210 x 130 mm
Inhalt: Füllung Standard DIN 13169
Farbe: orange
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 13169
Basis:
Verbandkasten
Farbe:
orange
Höhe:
13 mm
Breite:
21 mm
Länge:
31 mm
Branche:
universelle Branche
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
gefüllt:
Ja
Ausstattung:
Wandhalterung
Aufbewahrung:
Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
Besonderheit:
plombierbar
Verschlussart:
Drehverschluss
Füllung nach Norm:
ohne
Verbandbehälterart:
Kasten
Besonderheit Material:
schlagfest
zusätzliche Füllung:
Verbandmaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
190
€ 4,30*
ab € 60,48*
€ 78,73*
Lager 223
168
€ 8,50*
ab € 63,13*
€ 80,30*
2 Tage
172
€ 4,95*
ab € 66,27*
€ 84,19*
9 Tage
190
€ 4,30*
ab € 64,23*
€ 84,42*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.