FORMAT Schweisserbrille ozeanblau
FORMAT Schweißerschutzbrille
Eigenschaften:
• Optische Klasse 1
• Beschusstest F (45 m/s)
• Seitliche Belüftungsschlitze
• Verstellbare Bügellänge und -neigung
• Kratz- und splitterfeste DIN-5-Scheiben
Zulassung/Norm: EN 166 und EN 169
Material: Scheibe Acetat grün, Fassung und Gelenke aus Polyamid
Gewicht: 47 g
Scheibenfarbe: DIN-5 getönt
Rahmenfarbe: blau
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.
- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit