| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6636589 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784785198 |
| |
|
| | |
| FORTIS Überbrille Eris für Brillenträger Bügelbrille »Eris« Eigenschaften: • Softpadtechnologie • Leichte Schutzbrille im modernen Design • Sehr gute Passform • Ideal über Korrektionsbrillen zu tragen • Kratzfest und beschlagfrei beschichtet • Extra breite Bügelenden geben extremen Halt • Längenverstellbar Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen etc., Feinmechanik, Montage-/Schleifarbeiten Zulassung/Norm: EN 166 Scheibe: klar Rahmenfarbe: schwarz-grün Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 166 | Basis: | Bügelbrille | Branche: | metallverarbeitende Industrie | Gewicht: | 59 g | Geschlecht: | unisex | Gefährdung: | mechanisch | Art Befestigung: | Ohrbügel | Scheibentönung: | klar | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Farbe Befestigung: | schwarz | Farbe Brillengestell: | schwarz | Scheiben austauschbar: | Nein | Eignung als Überbrille: | Ja | Bügellänge veränderbar: | Ja | Oberflächenvergütung Scheibe: | antibeschlag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Überbrille, schutzbrille klar fortis, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,57* | € 12,60* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,34* | € 12,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,88* | € 13,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,94* | € 13,09* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,89* | € 16,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|