Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schutzbrille Rana PC-Scheibe farblos (Schutzbrille)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schutzbrille Rana PC-Scheibe farblos (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schutzbrille Rana PC-Scheibe farblos (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schutzbrille Rana PC-Scheibe farblos (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schutzbrille Rana PC-Scheibe farblos (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schutzbrille Rana PC-Scheibe farblos (Schutzbrille)
Artikel-Nr.:
     223-6635450
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784793711
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

FORTIS Schutzbrille Rana PC-Scheibe farblos (Schutzbrille)

Bügelbrille »Rana«

Eigenschaften:
• Mit Belüftungssystem
• Ideal am Arbeitsplatz und in der Freizeit
• Eleganter, sportlicher Stil
• Umhüllende Form
• Leicht
• Kratzfest und beschlagfrei
• Im Trend liegende Farbkombinationen
• Auch ganztägig bequem zu tragen
• Rahmen: Extrem flexibel – passt sich jeder Kopfform optimal an und bietet ganztägigen Tragekomfort
• Bügelenden: Zwei-Komponenten-Technologie für besseren Halt
• Glas: erweitertes, umhüllendes Glas sorgt für eine extra Abdeckung der Augenpartie und der Wangen
• Nasensteg: weich, flexibel, guter Sitz
Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: Nach EN 166
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: schwarz-orange
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 166
Basis:
Bügelbrille
Branche:
metallverarbeitende Industrie
Gewicht:
5 g
Geschlecht:
unisex
Ausstattung:
flexible Nasenbügel
Gefährdung:
mechanisch
Art Befestigung:
Ohrbügel
Scheibentönung:
klar
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Farbe Befestigung:
orange
Farbe Brillengestell:
schwarz
Scheiben austauschbar:
Nein
Oberflächenvergütung Scheibe:
antibeschlag
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
976
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 11,41*
4 Tage
827
€ 4,79*
ab € 7,59*
€ 11,47*
€ 5,90*
ab € 7,04*
€ 11,59*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 7,9759*
€ 12,0159*
Lager 223
970
€ 8,50*
ab € 10,05*
€ 14,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.