| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6635449 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784793704 |
| |
|
| | |
| FORTIS Vollsichtbrille Sirius Vollsichtbrille »Sirius« Eigenschaften: • Leichtgewicht • Silikonrahmen sorgt für besten Tragekomfort und höchsten Schutz vor chemischen Spritzern • Ergonomischer Rahmen bleibt weich und resistent, auch bei extremen Temperaturen • Uneingeschränktes Sehfeld • Über den meisten Korrekturbrillen zu tragen Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten Zulassung/Norm: EN 166 Scheibe: klar Rahmenfarbe: grau Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 166 | Basis: | Vollsichtbrille | Branche: | metallverarbeitende Industrie | Geschlecht: | unisex | Gefährdung: | mechanisch | Art Befestigung: | Kopfband | Scheibentönung: | klar | Material Gestell: | Silikon | Farbe Befestigung: | blau | Farbe Brillenkörper: | blau | Eignung als Überbrille: | Ja | Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe): | 1 (hohe Anforderungen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille klar fortis, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,71* | € 13,06* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,46* | € 13,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,30* | € 13,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,59* | € 13,69* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,05* | € 16,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|